Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzahneinsatz 22,0 mm, 33 Zahn, gebohrt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3104
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3104
EAN/GTIN:
     4042146222928
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zur Montage von Freilauf-Riemenscheiben
Form:
gebohrt
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
150.3104
Gesamtlänge L in mm:
30.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Profilgrösse in mm:
22 mm
Zahn:
33 Zahn
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.