Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10mm Spezial-Bit Vielzahn, M8, 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3109
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3109
EAN/GTIN:
     4042146222973
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
10 mm
Anwendungsbereich allgemein:
zur Montage von Freilauf-Riemenscheiben
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
150.3109
Gesamtlänge L in mm:
75.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Profilgrösse:
M8
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, vielzahn-bit 8mm, bit (vielzahn), Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.