Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Lichtmaschinen-Kombischlüssel XZN, M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3102
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3102
EAN/GTIN:
     4042146222775
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
  • zur Montage und Demontage von Freilauf-Riemenscheiben beim Wechsel der Lichtmaschine bzw. Riemenscheibe
  • Arretierung der Lichtmaschine wird mit dem Spezial-Bit arretiert
  • Betätigung der Verschraubung erfolgt über die Überwurfmutter
  • auch zur Kontrolle der Verschraubung
  • ermöglicht das Lösen und Befestigen der Zentralmutter bei gleichzeitigem Gegenhalten der Riemenscheibenwelle
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Anwendungsbereich allgemein:
zur Montage von Freilauf-Riemenscheiben
Mutter Durchmesser:
19,5 mm
Gewicht [g]:
170 g
Größe:
M10
Herstellernummer:
150.3102
Länge mm:
110 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Teile im Satz:
3 -tlg.
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Zahn:
33 Zahn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.