Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Verlängerung 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-130.0317
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     130.0317
EAN/GTIN:
     4042146365137
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/4 150...
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Gewicht [g]:
65 g
Herstellernummer:
130.0317
Gesamtlänge L in mm:
150 mm
Norm:
DIN 3123, ISO 3316
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 1/4, Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.