Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Drehmomentschlüssel mit Schutzisolierung und Umschalt-Ratschenkopf, 5-50Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1300
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1300
EAN/GTIN:
     4042146235119
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
VDE-Drehmomentschlüssel
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
  • Skala in Nm Teilung für präzise Einstellung
  • großes Sichtfenster optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-4%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anwendungsbereich in NM:
5-50 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
1100 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Höhe H:
61.0 mm
Herstellernummer:
117.1300
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
370.0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Variantenartikel:
117.1301
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Zahn:
30 Zahn
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Drehmo, Elektrikerwerkzeug, Messwerkzeuge, VDE
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,63*
€ 537,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,60*
€ 531,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,81*
€ 511,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,10*
€ 501,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,88*
€ 477,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.