Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Elektriker-Werkzeugkoffer, Metallkiste, 30-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0181
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0181
EAN/GTIN:
     4042146163382
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Alukiste
Metallkiste
  • idealer Startersatz
  • mit Tragegriff
  • stabile Metallkiste
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
Startersatz
Gewicht [g]:
8830 g
Herstellernummer:
117.0181
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
30 -tlg.
Verpackung:
Metallwerkzeugkiste
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,78*
€ 297,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,93*
€ 271,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,87*
€ 262,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
204.5400
ab € 11,34*
Sonstiges
KS Tools
907.2262
ab € 5,20*
Sonstiges
KS Tools
117.1114
ab € 15,31*
Sonstiges
KS Tools
117.1119
ab € 16,15*
Sonstiges
KS Tools
117.1118
ab € 15,69*
Sonstiges
KS Tools
117.1112
ab € 14,79*
Sonstiges
KS Tools
117.0550
ab € 27,40*
Sonstiges
KS Tools
117.2000
ab € 21,12*
Sonstiges
KS Tools
162.0106
ab € 6,96*
Sonstiges
KS Tools
999.2034
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
300.0062
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
997.1215
ab € 5,54*
Sonstiges
KS Tools
141.6010
ab € 9,77*
Sonstiges
KS Tools
156.0511
ab € 2,35*
Sonstiges
KS Tools
907.2184
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.