Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE VDE Abisolierzange, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1114
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1114
EAN/GTIN:
     4042146121115
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • in Anlehnung an DIN ISO 5232
  • Hüllenisolierung nach IEC 60900
  • mit Öffnungsbegrenzung
  • mit Stellschraube und Feder
  • mit 2-Komponentengriff
  • für Drähte von 0,8 - 6,0 mm²
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
17.5 mm
Durchmesser D2:
31.5 mm
Gewicht [g]:
210 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
117.1114
HRC:
48 +- 3
Isolierung:
Hüllenisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
160.0 mm
Teillänge L2 in mm:
36.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
6 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
Max. Querschnitt:
6 mm²
Min. Querschnitt:
0.8 mm²
mit Schneide:
nein
Norm:
DIN ISO 5232, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Kopfhöhe (A):
10.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, abisolierzange ks tools, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.