Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsbecher, 0,65 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-999.2034
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     999.2034
EAN/GTIN:
     4042146075586
Suchbegriffe:
Gipsbecher
gipsbecher
  • konisch gewölbte Form
  • äußerst elastisch
  • Vollgummi
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
70.0 mm
Durchmesser D2:
125.0 mm
Farbe:
schwarz
Funktions-Attribut 1:
konisch
Funktions-Attribut 2:
äußerst elastisch
Gewicht [g]:
60 g
Höhe H:
88.0 mm
Herstellernummer:
999.2034
Material1:
Vollgummi
Volumen in Liter:
0,65 l
Weitere Suchbegriffe: Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.