| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-907.2184 Herst.-Nr.: 907.2184 EAN/GTIN: 4042146136089 |
| |
|
| | |
| - zum Abschneiden und Entmanteln von Rundkabeln
- Hakenklinge zum Abisolieren von Steg- und Flachkabeln
- Innenmesser mit einstellbarer Schnitttiefe, drehbar gelagert
Weitere Informationen: | | Ausführung: | feststehende Klinge | Breite B: | 18 mm | Ersatzklinge: | 907.2184-1 | Gewicht [g]: | 100 g | Handgriff: | Kunststoffgriff | Herstellernummer: | 907.2184 | Gesamtlänge L in mm: | 175.0 mm | Material1: | Edelstahl | max. Durchmesser in mm: | 28,0 mm | Schneidenlänge S mm: | 24,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser, Elektrikerwerkzeug, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug, VDE |
| | |
| |