Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Schutzhelm, abnehmbares Kopfband, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0021
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0021
EAN/GTIN:
     4042146880371
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
  • DIN EN 397
  • DIN EN 50365
  • elektrische Isolierung 1.000 V AC
  • abnehmbares Kopfband, verstellbar von 530 - 630 mm
  • mit Befestigungsvorrichtung für Zubehör
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite B:
230 mm
Befestigung:
ja
Farbe:
blau
Gewicht [g]:
345 g
Höhe H:
140 mm
Herstellernummer:
117.0021
Gesamtlänge L in mm:
280 mm
Material1:
Spezial-Kunststoff
Norm:
DIN EN 50365
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.0020
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.