Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torrolle Rad Polyamid Ø125x50 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 410mm Tragfähigkeit 450 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-401026
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     401026
EAN/GTIN:
     4250777726108
Suchbegriffe:
Torbockrolle
Torrolle
rollentechnik torbockrolle
torbockrolle
Gefederte Torbockrolle / Torrolle KRS NBF 03/125/50G, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, natur Andere Rad-Varianten auf Anfrage möglich! Weitere Torbockrollen und gefederte Torbockrollen finden Sie im RollfiguratorStahlgeschweißtes Gehäuse mit Anschraubplatte, mit eingebauter Feder, Federweg max. 60 mm, Serie NBF, Radachse verschraubt Option: Schwarzes Gehäuse (Aufpreis) Viele weitere Varianten von Torrollen sind auf Wunsch lieferbar. Wir beraten Sie gerne. Referenznummer: 20020100 > dient nur zum Vergleich > Rollentechnik Produkt
Weitere Informationen:
125x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
183x130:
mm Lochabstand (a x b)
154x102:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
8:
mm Bauhöhe (H)
410:
mm Tragfähigkeit in KG
60:
mm Lager im Rad
Weitere Suchbegriffe: Leiterrolle; Leiterlenkrolle; Leiterbockrolle; Federrolle; Torrolle; Torfederrolle; gefederte Rolle; gefederte Torrolle; gefederte Weidetorrolle; Weidetorrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
210095
ab € 20,40*
Ähnlich
Rollentechnik
401011
ab € 33,66*
Ähnlich
Rollentechnik
401032
ab € 84,26*
Ähnlich
Rollentechnik
401036
ab € 43,55*
Ähnlich
Rollentechnik
401034
ab € 38,65*
Ähnlich
Rollentechnik
401010
ab € 33,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.