Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torrolle Rad Polyurethan Redsoft® Ø125x40 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 410mm Tragfähigkeit 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-401032
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     401032
EAN/GTIN:
     4250777726092
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Torrolle
Gefederte Torbockrolle / Torrolle TRE NBF 03/125/40K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigen Polyurethan - Redsoft®, rot-orange, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 77 Shore A; Felge: Aus Aluminium, silberStahlgeschweißtes Gehäuse mit Anschraubplatte, mit eingebauter Feder, Federweg max. 60 mm, Serie NBF, Radachse verschraubt Option: Schwarzes Gehäuse (Aufpreis) Viele weitere Varianten von Torrollen sind auf Wunsch lieferbar. Wir beraten Sie gerne.
Weitere Informationen:
125x40:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
183x130:
mm Lochabstand (a x b)
154x102:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
8:
mm Bauhöhe (H)
410:
mm Tragfähigkeit in KG
60:
mm Lager im Rad
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Leiterrolle; Leiterlenkrolle; Leiterbockrolle; Federrolle; Torrolle; Torfederrolle; gefederte Rolle; gefederte Torrolle; gefederte Weidetorrolle; Weidetorrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
165909
ab € 37,09*
Ähnlich
Rollentechnik
401026
ab € 72,38*
Ähnlich
Rollentechnik
401018
ab € 112,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.