Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torrolle Rad Polyurethan Rollpur® Ø100x35 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 400mm Tragfähigkeit 70 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-401034
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     401034
EAN/GTIN:
     4250777726764
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Torrolle
Gefederte Torbockrolle / Torrolle PKF NBF 02/100/35K-KFA, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, blau - spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 95 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, natur, mit Fadenschutz Weitere Torbockrollen und gefederte Torbockrollen finden Sie im RollfiguratorStahlgeschweißtes Gehäuse mit Anschraubplatte, mit eingebauter Feder, Federweg max. 50 mm, Serie NBF, Radachse verschraubt Option: Schwarzes Gehäuse (Aufpreis) Viele weitere Varainten von Torrollen, Torbockrollen und gefederten Torrollen sind auf Wunsch lieferbar. Wir beraten Sie gerne.
Weitere Informationen:
100x35:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
255x30:
mm Lochabstand (a x b)
220:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
8:
mm Bauhöhe (H)
400:
mm Tragfähigkeit in KG
50:
mm Lager im Rad
Weitere Suchbegriffe: polyurethanrad 80/35/18, polyurethan reifen, Leiterrolle; Leiterlenkrolle; Leiterbockrolle; Federrolle; Torrolle; Torfederrolle; gefederte Rolle; gefederte Torrolle; gefederte Weidetorrolle; Weidetorrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
106101
ab € 11,70*
Ähnlich
Rollentechnik
401031
ab € 38,35*
Ähnlich
Rollentechnik
401011
ab € 33,42*
Ähnlich
Rollentechnik
401036
ab € 43,66*
Ähnlich
Rollentechnik
401035
ab € 38,45*
Ähnlich
Rollentechnik
401018
ab € 112,15*
Ähnlich
Rollentechnik
401010
ab € 33,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.