Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz Bollerwagen 2x PU-Rad 260mm, 1x Achse 20x1000, 2x Achsbock, 2x Stellringe & 2x Starlockkappen mit Tragfähigkeit Satz 200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-006880
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     006880
EAN/GTIN:
     4250777768320
Suchbegriffe:
Bollerwagen
Deichselwagen
DIN 705
DIN 705 Stellring
Bausatz Bollerwagen PU-Rad 260mm, Achse 20x1000, Achsbock, Stellringe & Starlockkappen, Reifen / Laufbelag: Polyurthanreifen mit Stollenprofil, schwarz, Felge: Aus Polyamid PA6 Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbarDer Bausatz besteht aus folgenden Teilen: 2x Luftrad Ø260x85 mm, Rollenlager, Nabenlänge 75 mm, 1x Vollstahlachse Ø20x1000 mm, 2x Stellringe DIN 705, verzinkt, mit Innensechskantschraube DIN 914, 2x Achsböcke, 2x Starlockkappen Ø20 mm schwarz (oder rot)Diese Räder passen bei den meisten Sackkarren, Slipwagen, Bootstrailer und Bollerwagen. Andere Bereifungen und Abmessungen finden Sie im Rollfigurator. Sollte das passende Rad nicht aufgeführt sein, senden Sie uns einfach eine E-Mail. Wir prüfen Ihre Anfrage umgehend.
Weitere Informationen:
260x85:
mm Rad-Durchmesser (D)
260:
mm Lauffläche (T)
20:
mm Nabenlänge (T1) | mm Material Rohr
75:
mm Anschraubplatten Maß (A X B)
90x27:
mm Lochabstand (a x b)
62:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
12:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Stellring DIN 705, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Stellring, stellringe din705, polyurethan reifen, stellring bohrung 20mm, Baussatz; wagenbau; wagenbausatz; Bollerwagenbausatz; Sackkarrenbausatz; Luftradsatz; Bausatz PU-Schaumrad, Polyuretanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
007083
ab € 30,14*
Ähnlich
Rollentechnik
650320
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.