Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® LabelManager™ 420P, Beschriftungsgerät, ABC-Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO® LabelManager™ 420P, Beschriftungsgerät, ABC-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 420P, Beschriftungsgerät, ABC-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 420P, Beschriftungsgerät, ABC-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 420P, Beschriftungsgerät, ABC-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 420P, Beschriftungsgerät, ABC-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 420P, Beschriftungsgerät, ABC-Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1677-S0915440
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0915440
EAN/GTIN:
     3501170915448
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Der LabelManager™ 420P ist ein tragbares, leistungsstarkes Beschriftungsgerät mit praktischem Akku-Pack, einem großen Display mit Hintergrundbeleuchtung und PC- oder Mac®*-Konnektivität, durch die Sie Barcodes anpassen und Logos und Grafiken mit Ihrem Computer importieren können. Eine Benutzeroberfläche, die Menübefehle ohne Scrollen anzeigt, enthält leicht ablesbare Symbole für Formatierungsoptionen und ermöglicht schnelles und präzises Drucken. *Kompatibel mit Windows 8.1 oder höher und Mac OS® High Sierra v10.13 oder höher. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Mac und OS X sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
Weitere Informationen:
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Barcode-Druck möglich:
Ja
Anzahl Umrahmungsstile:
8
Hintergrundmuster möglich:
Ja
Vertikaldruck möglich:
Ja
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Verwendung für Bandbreite:
19
Anzahl der Tasten:
56
Farbe:
schwarz
Anzahl der Display-Zeilen:
4
Art der Hilfenergie:
Lithium-Ionen-Akku
Produkt-Typbezeichnung:
Etikettendrucker
Höhe:
215
max. Anzahl der Druckzeilen:
4
Produktverwendung:
Drucken von Etiketten
Tiefe:
57
Artikelbezeichnung:
LabelManager 420P
Anzahl der darstellbaren Zeichen:
325
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Speicher:
15-Etiketten-Speicher und Textspeicherungsfunktion
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
104
Anzahl der Schriftstile:
10
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Dymo D1 Bänder
Lieferumfang:
Paket enthält LabelManager 420P-Etikettendrucker, Litihum-Ionen-Akkusatz, Ladeadapter, D1-Starter-Etikettenkassette, Kurzanleitung und Garantiekarte
Anzahl der Schriftgrößen:
7
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
großes Display, auf dem Sie die Texteffekte vor dem Druck sehen können mit Hintergrundbeleuchtung
Garantiedauer:
2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com
Anzahl der Umrahmungsstile:
8
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
Etikettendrucker
Art der Hilfsenergie:
Lithium-Ionen-Akku
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 111,02* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.