Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-99012 Herst.-Nr.: S0722400 EAN/GTIN: 5411313990127 |
| |
|
| | |
| Original DYMO® LabelWriter™ Etiketten lassen sich schnell anbringen, erleichtern den Versand und sehen toll aus. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Adressetikett | Produkt-Typbezeichnung: | Etikett | Farbe: | weiß | Beschreibung der Besonderheiten: | 2 Rollen à 260 Etiketten | Werkstoff: | Papier | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Adress-Etikett groß | Höhe des Etiketts: | 36 | Breite des Etiketts: | 89 | wieder ablösbar: | Nein | Verwendung für Gerätetyp: | für alle LabelWriter Modelle geeignet | Produkttypbezeichnung: | Etikett |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag |
| | |
| | | Angebote (58) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 14,76* | € 18,78* | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 15,66* | € 19,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 15,78* | € 19,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 16,22* | € 20,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,50* | ab € 16,75* | € 20,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 520 Etiketten (ab € 0,02839* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|