Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA873318 Herst.-Nr.: S0722400 EAN/GTIN: 5411313990127 |
| |
|
| | |
| - Thermoetikett für Etikettendrucker Adressetikett
- Papier
- für Gerätetyp: LabelWriter Serie
- Etikettentyp: Adress-Etikett groß
- Größe (B x L): 89 x 36 mm
- Farbe: Weiß
- Etiketten/Rolle: 260
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Marke: | Dymo | Packungsinhalt: | 260 Etiketten |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag, Haftetikett, Vielzweck, Vielzwecketikett |
| | |
| | | Angebote (57) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 15,61* | € 19,67* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 15,71* | € 19,77* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 15,86* | € 19,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,50* | ab € 16,67* | € 20,91* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 8,50* | ab € 17,37* | € 21,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 520 Etiketten (ab € 0,03022* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|