Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® Original IND-Prägeband für Rhino™ M1011, 12mm x 3.65m, Aluminium, haftend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
DYMO® Original IND-Prägeband für Rhino™ M1011, 12mm x 3.65m, Aluminium, haftend
DYMO® Original IND-Prägeband für Rhino™ M1011, 12mm x 3.65m, Aluminium, haftend
DYMO® Original IND-Prägeband für Rhino™ M1011, 12mm x 3.65m, Aluminium, haftend
Artikel-Nr.:
     C1677-35800
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     35800
EAN/GTIN:
     5411313358002
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® Industrie-Prägebänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Mit den DYMO® Industrie-Pägebändern erledigen Sie Beschriftungen schnell, sauber und robust – gleich beim ersten Mal.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
alu
Länge:
3.65
Artikelbezeichnung:
Rhino Prägeband Alu
selbstklebend:
Ja
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO 1540, 1575, M11
Breite:
12

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino M 1011
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,74*
€ 12,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.