Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® LetraTag® 100T Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur, Thermodirektdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO® LetraTag® 100T Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur, Thermodirektdruck
DYMO® LetraTag® 100T Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur, Thermodirektdruck
DYMO® LetraTag® 100T Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur, Thermodirektdruck
DYMO® LetraTag® 100T Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur, Thermodirektdruck
Artikel-Nr.:
     C1677-2174591
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2174591
EAN/GTIN:
     3026981745911
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Der LetraTag® 100T ist kompakt, tragbar und leicht zu bedienen – ideal für die Verwendung zu Hause. Mithilfe der Menütasten erhalten Sie schnellen Zugang zu erweiterten Funktionen wie verschiedenen Schriftstile, Textanpassung, Datumsstempeln und vielem mehr. Darüber hinaus sind die LT-Etiketten, die das Gerät erstellt, in einer Vielzahl von Farben und Materialien verfügbar, so dass Sie Ihre Etiketten an Ihre jeweiligen Bedürfnisse anpassen können.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Beschriftungsgerät
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Anzahl der Schriftstile:
7
Artikelbezeichnung:
LetraTag LT 100T
Art der Hilfenergie:
4 AA oder optionales Netzteil
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
Anzeige von 13 Zeichen auf 50x25mm
Barcode-Druck möglich:
Nein
Farbe:
grau
Anzahl der darstellbaren Zeichen:
200
Garantiedauer:
2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com
Produktverwendung:
zum Drucken von Etiketten
Anzahl der Display-Zeilen:
2
max. Druckhöhe:
4.7
Tiefe:
83
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
QWERTZ-Tastatur; Datumsstempel; automatischer Stromsparmodus
Anzahl Umrahmungsstile:
8
max. zul. Druckgeschwindigkeit:
7
Breite:
220
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Speicher:
9-Etiketten-Speicher
Verwendung für Bandbreite:
12
Anzahl der Tasten:
45
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Druckt auf Papier-, Kunststoff- und Metalletiketten sowie auf aufbügelbaren LetraTag LT-Etiketten
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Höhe:
228
max. Anzahl der Druckzeilen:
2
Anzahl der Schriftgrößen:
5
Vertikaldruck möglich:
Ja
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
7
Art der Hilfsenergie:
4 AA oder optionales Netzteil
Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsgerät
Anzahl der Umrahmungsstile:
8
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.