Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der massive Metallschaft bietet eine ideale Balance von Gewicht & Schreibgefühl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Der massive Metallschaft bietet eine ideale Balance von Gewicht & Schreibgefühl
Der massive Metallschaft bietet eine ideale Balance von Gewicht & Schreibgefühl
Der massive Metallschaft bietet eine ideale Balance von Gewicht & Schreibgefühl
Der massive Metallschaft bietet eine ideale Balance von Gewicht & Schreibgefühl
Der massive Metallschaft bietet eine ideale Balance von Gewicht & Schreibgefühl
Der massive Metallschaft bietet eine ideale Balance von Gewicht & Schreibgefühl
Artikel-Nr.:
     C1677-2114268
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     2114268
EAN/GTIN:
     3026981142680
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Der rOtring 600 Druckbleistift, 0,5 mm in Metallic Grün, ist ein Kultstift, den man ein Leben lang benutzt. Der massive Metallschaft sorgt für ideale Gewichtsbalance und ermüdungsfreies Schreiben und Zeichnen. Ein Bremsmechanismus gewährleistet präzisen Minenvorschub und die einstellbare Härtegradanzeige ermöglicht bei der Arbeit eine leichte Identifizierung. Dieser Druckbleistift rollt dank seiner sechskantigen Form nicht vom Schreib- oder Arbeitstisch. Das starre Minenführungsrohr verhindert einen Bruch der Mine und bietet freie Sicht auf das Papier für präzises Zeichnen mit dem Lineal. Optimal für häufiges Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
metallic grün
Radierer vorhanden:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Material des Schaftes:
Messing
Stärke der Mine:
0.5
Bezeichnung der Härte:
0.5
Mine federnd gelagert:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Newell Brands
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.