Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckt bis zu 53 Etiketten/Minute, Thermodirekt, für Etiketten bis 102mm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckt bis zu 53 Etiketten/Minute, Thermodirekt, für Etiketten bis 102mm Breite
Druckt bis zu 53 Etiketten/Minute, Thermodirekt, für Etiketten bis 102mm Breite
Druckt bis zu 53 Etiketten/Minute, Thermodirekt, für Etiketten bis 102mm Breite
Druckt bis zu 53 Etiketten/Minute, Thermodirekt, für Etiketten bis 102mm Breite
Druckt bis zu 53 Etiketten/Minute, Thermodirekt, für Etiketten bis 102mm Breite
Druckt bis zu 53 Etiketten/Minute, Thermodirekt, für Etiketten bis 102mm Breite
Druckt bis zu 53 Etiketten/Minute, Thermodirekt, für Etiketten bis 102mm Breite
Artikel-Nr.:
     C1677-2112725
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2112725
EAN/GTIN:
     3026981127250
Suchbegriffe:
DYMO LW
DYMO Label Writer-Etiketten
DYMO Labelwriter-Etiketten
Dymo-Labelwriter-Machines
Der DYMO® LabelWriter™ 5XL druckt mit Leichtigkeit großformatige (extra-große) Etiketten und wird somit zur perfekten Wahl für professionelle Etiketten für Sicherheit, Lagerung, Strichkodierung, Bestandsverfolgung, Kennzeichnung u. a. Thermodirekttechnologie macht Tinte oder Toner überflüssig, und die intelligente Software „DYMO® Connect for Desktop“ verbindet Ihren PC oder Mac für eine Reihe stilvoller Designmöglichkeiten. Der LabelWriter™ 5XL Etikettendrucker ist die ideale Wahl für E-Commerce-Verkäufer zum Drucken von 102mm x 104mm großen Versandetiketten direkt von eBay®, Amazon™, Etsy™ und vielen anderen Anbietern. Er ist mit vielen großen Versandunternehmen und Software von Drittanbietern kompatibel und erstellt mühelos Lagerhausetiketten, Strichcode- und ID-Etiketten, Massenversandetiketten und andere großformatige Etikettentypen, die alle Ihre Anforderungen an professionelles Etikettieren erfüllen. Eine einzigartige, neue Technologie zur automatischen Etikettenerkennung erleichtert die Wahl des richtigen Etikettentyps aus einem Dropdown-Menü. Sie wissen jederzeit, welche Größe, Art und Farbe ein Etikett hat, und Ihnen gehen nie mehr mitten im Druckvorgang die Etiketten aus. Mit Thermodirektdrucktechnologie werden kostspielige Tinte oder Toner überflüssig, das Drucken erfolgt mit hoher Geschwindigkeit von bis zu 53 Etiketten pro Minute, und es werden präzise Etikettenmengen produziert, ohne dass Sie sich mit Etikettenbögen mühen müssen. Das Drucken großer Etiketten für E-Commerce-Unternehmen ist gerade viel schneller und einfacher geworden.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Verwendung von den passenden LabelWriter Etiketten
Breite:
250
Produkt-Typbezeichnung:
Tischetikettendrucker mit verbesserter Software
Stückzahl der Etiketten pro Minute:
53
Auflösung des Druckbildes:
300
Verwendung für Bandbreite:
56
Tiefe:
187
Anzahl der Schriftstile:
1000
Garantiedauer:
2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
250
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
LabelWriter 5XL - Etikettendrucker
Produkttypbezeichnung:
Tischetikettendrucker mit verbesserter Software
Hersteller-Name:
Newell Brands
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 119,09* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.