Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-653246 Herst.-Nr.: 2093098 EAN/GTIN: 3026980930981 |
| |
|
| | |
| DYMO® D1- Schriftbänder werden speziell für die Beschriftungsgeräte LabelManager™ und LabelWriter™ Duo angefertigt und bieten die Leistung und Vielseitigkeit, die für die meisten Etikettierarbeiten zu Hause oder im Büro gebraucht werden. D1-Schriftbänder sind in einer Vielzahl von Breiten und Farben erhältlich und ermöglichen Ihnen, gestochen scharfe, gut lesbare Beschriftungen in nahezu jeder Länge anzufertigen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Polyester | Farbe des Schriftbandes: | weiß | Länge: | 7 | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | D1-Polyesterband Vorteilspack | Verwendung für Gerätetyp: | Label Manager | Druckfarbe: | schwarz | laminiert ausgeführt: | Nein | Breite: | 9 | Hersteller-Name: | Newell Brands |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | 5500; Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelpoint 300; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Recycling-Etiketten, dymo d1 19mm/7m schwarz auf weiß, dymo d1, dymo d1 schwarz auf weiß |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 114,21* | € 145,12* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 114,32* | € 146,00* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 115,69* | € 147,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 115,66* | € 147,41* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 116,31* | € 149,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Pakete (ab € 11,421* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|