Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteilspack, Vielzweck, weiss, wiederablösbar, 12 x 1.000 Etiketten


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Vorteilspack, Vielzweck, weiss, wiederablösbar, 12 x 1.000 Etiketten
Vorteilspack, Vielzweck, weiss, wiederablösbar, 12 x 1.000 Etiketten
Vorteilspack, Vielzweck, weiss, wiederablösbar, 12 x 1.000 Etiketten
Vorteilspack, Vielzweck, weiss, wiederablösbar, 12 x 1.000 Etiketten
Vorteilspack, Vielzweck, weiss, wiederablösbar, 12 x 1.000 Etiketten
Vorteilspack, Vielzweck, weiss, wiederablösbar, 12 x 1.000 Etiketten
Vorteilspack, Vielzweck, weiss, wiederablösbar, 12 x 1.000 Etiketten
Artikel-Nr.:
     615IT-Q217972
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2093095
EAN/GTIN:
     3026980930950
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Original DYMO® LabelWriter™ Etiketten lassen sich schnell anbringen, erleichtern den Versand und sehen toll aus.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Höhe des Etiketts:
32
Breite des Etiketts:
57
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Label Writer-Vielzweck-Etiketten Vorteilspack
Verwendung für Gerätetyp:
Label Writer
wieder ablösbar:
Ja
Hersteller-Name:
Newell Brands

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter 550; Labelwriter 550 Series; Labelwriter 550 Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
12
pro Schachtel
Frei Haus
ab € 14,51917*
€ 16,16334*
3 Tage
48
12
pro Schachtel
€ 2,90*
ab € 13,4125*
€ 17,1625*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Schachtel
€ 4,15*
ab € 13,21167*
€ 17,20334*
12
pro Schachtel
Frei Haus
ab € 14,48417*
€ 18,64417*
12
pro Schachtel
Frei Haus
ab € 15,03667*
€ 19,21667*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Schachteln
€ 16,16334*
€ 19,23437
pro Schachtel
ab 24 Schachteln
€ 14,85084*
€ 17,6725
pro Schachtel
ab 60 Schachteln
€ 14,64417*
€ 17,42656
pro Schachtel
ab 120 Schachteln
€ 14,51917*
€ 17,27781
pro Schachtel
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Schachteln
Mindestbestellmenge: 12 Schachteln ( entspricht € 193,96008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.