Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift, Drehbleistift Tikky Redesign 0,5 mm schwarz, HB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift, Drehbleistift Tikky Redesign 0,5 mm schwarz, HB, schwarz
Druckbleistift, Drehbleistift Tikky Redesign 0,5 mm schwarz, HB, schwarz
Druckbleistift, Drehbleistift Tikky Redesign 0,5 mm schwarz, HB, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1677-1904817
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     1904817
EAN/GTIN:
     3501170770597
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift, Drehbleistift Tikky Redesign 0,5 mm schwarz Feinminenstift. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert. Kunststoff. Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar. Clip vorhanden. Schaftfarbe: schwarz. Minenstärke: 0,5 mm. Härtegrad: HB.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
HB
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Artikelbezeichnung:
Tikky Redesign 0,5 mm schwarz
Stärke der Mine:
0,5
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Radierer auswechselbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Feinminenstift
Radierer vorhanden:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
Feinminenstift
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.