Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichter Fallminenstift aus Kunststoff mit breiter Mine HB 2.0, nachfüllbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichter Fallminenstift aus Kunststoff mit breiter Mine HB 2.0, nachfüllbar
Leichter Fallminenstift aus Kunststoff mit breiter Mine HB 2.0, nachfüllbar
Leichter Fallminenstift aus Kunststoff mit breiter Mine HB 2.0, nachfüllbar
Leichter Fallminenstift aus Kunststoff mit breiter Mine HB 2.0, nachfüllbar
Artikel-Nr.:
     C1677-1904729
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     1904729
EAN/GTIN:
     4006856501902
Suchbegriffe:
Anspitzer mit Radierer
Radierer-Spitzer-Kombination
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Leichter Fallminenstift (2,0 mm) im Sechskant-Design aus Kunststoff. Das ergonomische Sechskant-Design ermöglicht müheloses Schreiben und Zeichnen und verhindert ein Wegrollen vom Zeichentisch. Einstellbare Härtegradanzeige.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Fallminenstift
Schreibfarbe der Mine:
grau-schwarz
Artikelbezeichnung:
rotring 300
Material des Clips:
Metall
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Radierer vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
einstellbare Härtegradanzeige - je nach Mine
Farbe des Schaftes:
schwarz
Stärke der Mine:
2,0 mm
Bezeichnung der Härte:
HB
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Schaftform:
Sechskant-Design
Spitzer vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Fallminenstift
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.