Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XTL(TM) Biegsame Kabelumwicklung 24mm x 5,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XTL(TM) Biegsame Kabelumwicklung 24mm x 5,5m
XTL(TM) Biegsame Kabelumwicklung 24mm x 5,5m
XTL(TM) Biegsame Kabelumwicklung 24mm x 5,5m
Artikel-Nr.:
     C1677-1868808
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868808
EAN/GTIN:
     0071701001870
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Für die Kennzeichnung von Adern, Leitungen und gerundeten Oberflächen. Hergestellt aus strapazierfähigem, flexiblem Nylonmaterial anzupassen und Stick ausgelegt. Reißfeste Material schützt vor Schäden, wenn sie durch enge Räume oder Leitungen gezogen.Aus haltbarem, flexiblem Nylonmaterial hergestellt, das sich anpasst und kleben bleibtReißfeste Materialien werden beim Ziehen durch enge Stellen oder Kabelkanäle nicht beschädigt.Haltbare Thermodrucktechnologie - der Text auf dem Etikett verblasst und verschmiert nicht.UL-anerkannt als Komponente von UL 969Auslösetemperatur: -40? to 60?C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Nylon
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
XTL Etikett
Verwendung für Gerätetyp:
Dymo XTL 300, XTL 500 | Dymo XTL 300/500
Farbe des Schriftbandes:
weiß
Druckfarbe:
Schwarz | schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
UV-Strahlen- und Temperatur-beständig von -40°C bis +60°C
Länge:
5.5
Breite:
24
Artikelbezeichnung:
DYMO XTL Schriftband, Nylon | DYMO XTL Schriftband, Nylon,
laminiert ausgeführt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
XTL Etikett
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkt-Typbezeichnung:
XTL Etikett

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino XTL-300; Rhino XTL-500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.