Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XTL(TM) Allzweck-Vinyl, 24mm x 7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XTL(TM) Allzweck-Vinyl, 24mm x 7m
XTL(TM) Allzweck-Vinyl, 24mm x 7m
XTL(TM) Allzweck-Vinyl, 24mm x 7m
Artikel-Nr.:
     C1677-1868773
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868773
EAN/GTIN:
     0071701001528
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Von strukturierten Oberflächen zu Kabel, Vinyl-Etiketten sind für fast jede Kennzeichnung Anwendung ideal. Vinyl bietet Feuchtigkeit, chemische und UV-Beständigkeit, wodurch es ideal für die Beschriftung im Innen- und Außenbereich. Erhältlich in Größen von 12 bis 54 mm und in einer Vielzahl von Farben gemäß OSHA-, ANSI- oder ISO-Farbnormen.Vinyl bietet Feuchtigkeit, chemische und UV-Beständigkeit, wodurch es ideal für die Kennzeichnung sowohl drinnen als auch im FreienErhältlich in Größen von 12 bis 54 mm und in einer Vielzahl von Farben gemäß OSHA-, ANSI- oder ISO-Farbnormen zur Verbesserung der Kommunikation und Sicherheit am ArbeitsplatzFür die Beschriftung von Drähten, Kabeln und sonstigen runden OberflächenEasy-to-Peel aufgeteilt zurück Design macht Etiketten schnell und einfach anwendenUL-anerkannt als Komponente von UL 969Auslösetemperatur: -40° to 60°C
Weitere Informationen:
Breite:
24
Länge:
7
Druckfarbe:
Schwarz | schwarz
Produkttypbezeichnung:
XTL Etikett
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
XTL Etikett
Artikelbezeichnung:
DYMO XTL Schriftband, Vinyl | DYMO XTL Schriftband, Vinyl,
Beschreibung der Besonderheiten:
Widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -40°C bis +60°C
Verwendung für Gerätetyp:
Dymo XTL 300, XTL 500 | Dymo XTL 300/500
Farbe des Schriftbandes:
Gelb | gelb
laminiert ausgeführt:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkt-Typbezeichnung:
XTL Etikett

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino XTL-300; Rhino XTL-500
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,4907*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,4907*
€ 54,13393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.