Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassette mit permanent haftenden XTL-Etiketten für ebene Flächen, 9mm x 9,1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassette mit permanent haftenden XTL-Etiketten für ebene Flächen, 9mm x 9,1m
Kassette mit permanent haftenden XTL-Etiketten für ebene Flächen, 9mm x 9,1m
Kassette mit permanent haftenden XTL-Etiketten für ebene Flächen, 9mm x 9,1m
Artikel-Nr.:
     C1677-1868736
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868736
EAN/GTIN:
     0071701001153
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Langlebige Etiketten für zahllose Anwendungen. Bietet Vielseitigkeit und Langlebigkeit, ganz egal für welche Aufgabe DYMO XTL-Etiketten sind langlebig und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Anwendungen. Ob Sie nun gemäß den Farbnormen der Occupational Safety and Health Administration (US-Behörde für Arbeits- und Gesundheitsschutz, OSHA), der ISO oder des American National Standards Institute (Nationale Standardisierungsorganisation der USA, ANSI) oder unter schlechten Bedingungen etikettieren - mit dem DYMO XTL sind Sie für alles bereit. Diese Etiketten wurden im Arbeitsumfeld getestet und sind von den UL (Underwriters Laboratories) zugelassen, verbleichen und verwischen nicht Diese Etiketten sind für die DYMO XTL-Etikettendrucker entwickelt worden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
XTL Etikett
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
XTL Etikett
Länge:
9.1
Beschreibung der Besonderheiten:
Widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -40°C bis +60°C
Verwendung für Gerätetyp:
Dymo XTL 300, XTL 500 | Dymo XTL 300/500
laminiert ausgeführt:
Ja
Druckfarbe:
Schwarz | schwarz
Werkstoff:
Polyester
Breite:
9
Artikelbezeichnung:
DYMO XTL Schriftband, Polyester
Farbe des Schriftbandes:
weiß
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkt-Typbezeichnung:
XTL Etikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.