| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-1852998 Herst.-Nr.: 1852998 EAN/GTIN: 3501178529982 |
| |
|
| | |
| Mit seiner QWERTZ-Tastatur erledigt der Rhino™ 4200 technische Kennzeichnungen schnell und sauber. Über die Direktzugriffstasten können Sie ganz schnell Kabelumwicklungen, Patchfelder/Verteilungen, Etiketten mit fester Länge und vieles mehr erstellen und formatieren, während Ihnen die „Favoritentaste“ mit nur einem Tastendruck Zugriff auf Ihre am häufigsten verwendeten Etiketten, Symbole und Begriffe bietet. Weitere Informationen: | | Art der Hilfsenergie: | Lithium-Ionen Akku | Breite: | 127 | Höhe: | 181 | Artikelbezeichnung: | Rhino 4200 | Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | Display mit Hintergrundbeleuchtung | Tiefe: | 62 | Hintergrundmuster möglich: | Nein | Vertikaldruck möglich: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Thermo Transferdrucker | Farbe: | Gelb Schwarz | Garantie gewährt: | Ja | Anzahl der Display-Zeilen: | 4 | Anzahl der Schriftgrößen: | 7 | Anzahl der darstellbaren Zeichen: | 999 | Barcode-Druck möglich: | Ja | Anzahl der Schriftstile: | 999 | Verwendung für Bandbreite: | 19 | 12 | Speicher: | 250 vorprogrammierte Industriesymbole | Schneidevorrichtung vorhanden: | Ja | Garantiedauer: | 2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Rhino Etiketten | Netzanschluss vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Thermo Transferdrucker | Art der Hilfenergie: | Lithium-Ionen Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Drucker Ersatzakku, Druckerakku, Etikettendrucker Ersatzakku, Etikettendruckerakku, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines, Dymo-Produkte für Elektro, Dymo-Produkte für Produktion, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, beschriftungsband dymo 6mm x 7m, dymo-produkte für produktion, beschriftungsband dymo letratag |
| | |
| |