Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/metallic
IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/metallic
IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/metallic
Artikel-Nr.:
     C1677-18487
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18487
EAN/GTIN:
     0071701184870
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Etiketten stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO® Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
ID1
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
Industrieband
Nettogewicht:
50
Breite:
19
Werkstoff:
Polyester
Druckfarbe:
schwarz | Schwarz
Artikelbezeichnung:
Permanentes Polyesterband
Beschreibung der Besonderheiten:
UV-beständig, wasserabweisend, resistent gegen Chemikalien und Fette, Temperatur-resistent
Länge:
5.5
Farbe des Schriftbandes:
Metallic
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO RhinoPRO 5000, 5200, 6000, ILP219
laminiert ausgeführt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Industrieband

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,80* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.