Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, farbiges Vinyl, schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, farbiges Vinyl, schwarz/gelb
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, farbiges Vinyl, schwarz/gelb
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, farbiges Vinyl, schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     643-652965
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18433
EAN/GTIN:
     0071701184337
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO® Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Industrieband
Länge:
5.5
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Rhino Band ID1
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO RhinoPro 5000, 5200, 6000, ILP219
Druckfarbe:
Schwarz | schwarz
Breite:
19
Artikelbezeichnung:
Vinylband
Farbe des Schriftbandes:
Gelb | gelb
Beschreibung der Besonderheiten:
widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -18°C bis +90°C
laminiert ausgeführt:
Ja
Werkstoff:
PVC
Nettogewicht:
57
Produkttypbezeichnung:
Industrielband
Hersteller-Name:
Newell Brands

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Kugelschreiber, Kuli, Nylonband, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Recycling-Etiketten, dymo schriftband 19 mm x 7 m schwarz auf, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,27*
€ 18,06*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,27*
€ 18,12*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 13,52*
€ 18,60*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,82*
€ 18,83*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,45*
€ 19,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.