Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/metallic
IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/metallic
IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/metallic
Artikel-Nr.:
     C1677-1805441
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1805441
EAN/GTIN:
     0071701059963
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Etiketten stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO® Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal.
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
für Rhino 6000
Werkstoff:
Polyester
Breite:
6
Farbe des Schriftbandes:
metallisch
Druckfarbe:
schwarz
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Industrielles Beschriftungsband
laminiert ausgeführt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Polyester Band
Artikelbezeichnung:
Rhino Band ID1
Länge:
5.5
Produkttypbezeichnung:
Polyester Band
Hersteller-Name:
Newell Brands

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.