Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IND-Schriftband für Rhino™ 6000+, flexibles & reissfestes Nylon, schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IND-Schriftband für Rhino™ 6000+, flexibles & reissfestes Nylon, schwarz/gelb
IND-Schriftband für Rhino™ 6000+, flexibles & reissfestes Nylon, schwarz/gelb
IND-Schriftband für Rhino™ 6000+, flexibles & reissfestes Nylon, schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     C1677-1734525
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1734525
EAN/GTIN:
     0071701202420
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO® Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Nylon | Polyamid
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
ID1
Produkt-Typbezeichnung:
Industrieband
Beschreibung der Besonderheiten:
UV-beständig, wasserabweisend, Temperatur-resistent, Easy Peel-Rückseite
Breite:
224
Artikelbezeichnung:
Flexibles Nylonband
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO RhinoPRO 5000, 5200, 6000, ILP219
Druckfarbe:
schwarz
laminiert ausgeführt:
Ja
Länge:
3.5
Farbe des Schriftbandes:
gelb
Produkttypbezeichnung:
Industrieband
Hersteller-Name:
Newell Brands
Nettogewicht:
50

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino 6000
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.