Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IND-Schriftband für Rhino™ 6000+, flexibles & reissfestes Nylon, s/w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IND-Schriftband für Rhino™ 6000+, flexibles & reissfestes Nylon, s/w
IND-Schriftband für Rhino™ 6000+, flexibles & reissfestes Nylon, s/w
IND-Schriftband für Rhino™ 6000+, flexibles & reissfestes Nylon, s/w
Artikel-Nr.:
     C1677-1734524
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1734524
EAN/GTIN:
     0071701121868
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO® Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Flexibles Nylonband
Farbe des Schriftbandes:
weiß
Verwendung für Gerätetyp:
für Rhino™ 6000+
Artikelbezeichnung:
Rhino Band ID1
laminiert ausgeführt:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Industrielles Beschriftungsband
Breite:
24
Beschreibung der Besonderheiten:
UV-beständig, wasserabweisend, Temperatur-resistent, Easy Peel-Rückseite
Länge:
3.5
Werkstoff:
Polyamid
Druckfarbe:
schwarz
Hersteller-Name:
Newell Brands
Nettogewicht:
52
Produkttypbezeichnung:
Flexibles Nylonband

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino 6000
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 350 Meter (ab € 0,04355* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.