Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gehörschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 50 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
51894
51894
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-51894
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1051F05
EAN/GTIN:
     4060081002801
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Gehörschutz benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 5 cm Ø
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M003
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1051F05
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen 5cm, Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1051F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
1051F02
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1051F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1051F315
ab € 3,09*
Ähnlich
Moedel
1051A10
ab € 1,68*
Ähnlich
Moedel
1051A20
ab € 2,47*
Ähnlich
Moedel
1051A315
ab € 6,32*
Ähnlich
Moedel
1051A40
ab € 9,21*
Ähnlich
Moedel
1051K10
ab € 1,44*
Ähnlich
Moedel
1051K20
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
1051K40
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.