Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gehörschutz benutzen ISO 7010, Alu, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
51890
51890
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-51890
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1051A20
EAN/GTIN:
     4060081002764
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Gehörschutz benutzen
Material: Aluminium
Format: 20 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M003
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1051A20
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen 20cm, Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1051F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
1051F02
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1051F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1051F315
ab € 3,09*
Ähnlich
Moedel
1051F05
ab € 3,89*
Ähnlich
Moedel
1051A10
ab € 1,68*
Ähnlich
Moedel
1051A315
ab € 6,32*
Ähnlich
Moedel
1051A40
ab € 9,21*
Ähnlich
Moedel
1051K10
ab € 1,44*
Ähnlich
Moedel
1051K20
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
1051K40
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.