Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gehörschutz benutzen ISO 7010, Alu, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
51889
51889
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-51889
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1051A10
EAN/GTIN:
     4060081002757
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Gehörschutz benutzen
Material: Aluminium
Format: 10 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M003
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1051A10
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen 10cm, Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1051F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
1051F02
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1051F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1051F315
ab € 3,09*
Ähnlich
Moedel
1051F05
ab € 3,89*
Ähnlich
Moedel
1051A20
ab € 2,47*
Ähnlich
Moedel
1051A315
ab € 6,32*
Ähnlich
Moedel
1051A40
ab € 9,21*
Ähnlich
Moedel
1051K10
ab € 1,44*
Ähnlich
Moedel
1051K20
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
1051K40
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.