Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Augenschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 50 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
51753
51753
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-51753
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1011F05
EAN/GTIN:
     4060081001897
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
augenschutz benutzen m004 gebotssch...
Augenschutz benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 5 cm Ø
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M004
TROS Laserstrahlung T3
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1011F05
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: augenschutz benutzen m004 gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen folie, Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1011F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
1011F02
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1011F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
1011F315
ab € 3,09*
Ähnlich
Moedel
1011A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Moedel
1011A20
ab € 2,46*
Ähnlich
Moedel
1011A315
ab € 6,26*
Ähnlich
Moedel
1011A40
ab € 9,17*
Ähnlich
Moedel
1011K10
ab € 1,42*
Ähnlich
Moedel
1011K20
ab € 2,13*
Ähnlich
Moedel
1011K40
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.