Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Augenschutz benutzen ISO 7010, Alu, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
51751
51751
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-51751
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1011A20
EAN/GTIN:
     4060081001873
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
gebotsschild en iso 7010 m004 augen...
Augenschutz benutzen
Material: Aluminium
Format: 20 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M004
TROS Laserstrahlung T3
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1011A20
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: augenschutz benutzen m004 gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen 20cm, Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1011F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
1011F02
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1011F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
1011F315
ab € 3,09*
Ähnlich
Moedel
1011F05
ab € 3,88*
Ähnlich
Moedel
1011A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Moedel
1011A315
ab € 6,26*
Ähnlich
Moedel
1011A40
ab € 9,17*
Ähnlich
Moedel
1011K10
ab € 1,42*
Ähnlich
Moedel
1011K20
ab € 2,13*
Ähnlich
Moedel
1011K40
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.