Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Augenschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 20 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
51752
51752
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-51752
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1011F02
EAN/GTIN:
     4060081001880
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
gebotsschild en iso 7010 m004 augen...
Augenschutz benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 2 cm Ø
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M004
TROS Laserstrahlung T3
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1011F02
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
20 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: augenschutz benutzen m004 gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen folie, Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1011F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
1011F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
1011F315
ab € 3,05*
Ähnlich
Moedel
1011F05
ab € 3,88*
Ähnlich
Moedel
1011A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Moedel
1011A20
ab € 2,45*
Ähnlich
Moedel
1011A315
ab € 6,30*
Ähnlich
Moedel
1011A40
ab € 9,09*
Ähnlich
Moedel
1011K10
ab € 1,43*
Ähnlich
Moedel
1011K20
ab € 2,16*
Ähnlich
Moedel
1011K40
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.