Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdeckte Wandhalterung zur verdeckten Wandmontage von Schildern mit selbstklebendem Schaumrückenkleber ausgestattet. - 12,0 x 20,0 x 0,4cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verdeckte Wandhalterung zur verdeckten Wandmontage von Schildern mit selbstklebendem Schaumrückenkleber ausgestattet. - 12,0 x 20,0 x 0,4cm
Verdeckte Wandhalterung zur verdeckten Wandmontage von Schildern mit selbstklebendem Schaumrückenkleber ausgestattet. - 12,0 x 20,0 x 0,4cm
Verdeckte Wandhalterung zur verdeckten Wandmontage von Schildern mit selbstklebendem Schaumrückenkleber ausgestattet. - 12,0 x 20,0 x 0,4cm
Verdeckte Wandhalterung zur verdeckten Wandmontage von Schildern mit selbstklebendem Schaumrückenkleber ausgestattet. - 12,0 x 20,0 x 0,4cm
Verdeckte Wandhalterung zur verdeckten Wandmontage von Schildern mit selbstklebendem Schaumrückenkleber ausgestattet. - 12,0 x 20,0 x 0,4cm
Verdeckte Wandhalterung zur verdeckten Wandmontage von Schildern mit selbstklebendem Schaumrückenkleber ausgestattet. - 12,0 x 20,0 x 0,4cm
Verdeckte Wandhalterung zur verdeckten Wandmontage von Schildern mit selbstklebendem Schaumrückenkleber ausgestattet. - 12,0 x 20,0 x 0,4cm
Artikel-Nr.:
     C158H-900.3001
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.3001
EAN/GTIN:
     4044589444295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verdeckte Wandhalterung
wolk
Hinweisschilder
Baustelle
Wandhalterung ALFRID zur verdeckten Wandmontage von Schildern
Verdeckte Wandhalterung ALFRID

Schilderhalterung zur verdeckten Wandbefestigung von Schildern, Kennzeichen etc...

 

  • einfaches Anbringen durch anschrauben
  • praktische Verklebung des Schildes durch Schaumrückenklebe

 

 


  • Material: Aluminium weiß, extrahart
  • Größe (BxHxT): 12,0 x 20,0 x ,04 cm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Breite:
12,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.3003
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.