| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-500.5564 Herst.-Nr.: 50.5564 EAN/GTIN: 4044589445476 |
| | |
|
| | |
| Parkplatzschild Symbol: P, Text: Privatparkplatz SafetyMarking® Parkplatzschild Privatparkplatz- UV- und witterungsbeständiger, dauerhafter Druck
- leichtes, stabiles Material - zwei Außenschichten Aluminium, dazwischen Kunststoffkern
- für Innen- und Außeneinsatz geeignet
- keine Korrosion im Außeneinsatz
- Qualität Made in Germany
- Material: 2 mm Alu-Dibond
- Größe (BxH): 52,0 x 11,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Alu Verbund | Breite: | 52,0 cm | Höhe: | 11,0 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parkplatzschild, Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, parkplatzschild wolk, wolk, Parkleitsystem-Schilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Einschlagpfosten, Parkbegrenzung |
| | |
| |