Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild, Kunststoff, langnachleuchtend, Rettungsfenster, 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E017 ASR A1.3 E017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegschild, Kunststoff, langnachleuchtend, Rettungsfenster, 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E017 ASR A1.3 E017
Fluchtwegschild, Kunststoff, langnachleuchtend, Rettungsfenster, 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E017 ASR A1.3 E017
Fluchtwegschild, Kunststoff, langnachleuchtend, Rettungsfenster, 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E017 ASR A1.3 E017
Artikel-Nr.:
     C158H-440.A2045
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     44.A2045
EAN/GTIN:
     4044589430823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsausstieg E017 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E017 Re...
rettungszeichen en iso 7010 e017 re...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Rettungsausstieg (Rettungsfenster) DIN EN ISO 7010 E017 ASR A1.3 E017
Rettungsausstieg (Rettungsfenster)


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Kunststoff
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E017
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Kunststoff HI 150
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Hart-PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
1,2 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungsausstieg e017 fluchtwegschild, Fluchtwegschild, Kunststoff, langnachleuchtend, Rettungsfenster, 20, 0 x 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 E017, ASR A1.3 E017, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A2039
ab € 4,11*
Ähnlich
Wolk
15.A2040
ab € 5,51*
Ähnlich
Wolk
44.A2040
ab € 5,51*
Ähnlich
Wolk
15.A2045
ab € 6,18*
Ähnlich
Wolk
38.A2040
ab € 3,64*
Ähnlich
Wolk
38.A2045
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.