Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Rettungsausstieg 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Rettungsausstieg 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E017
Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Rettungsausstieg 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E017
Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Rettungsausstieg 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E017
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A2045
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A2045
EAN/GTIN:
     4044589372239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Aufkleber
Aufklebeschilder
Rettungsausstieg E017 Fluchtwegschi...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Rettungsausstieg (Rettungsfenster) DIN EN ISO 7010 E017
Rettungsausstieg (Rettungsfenster)


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E017
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E017 - Rettungsausstieg (Rettungsfenster)
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E017 - Rettungsausstieg (Rettungsfenster)
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Rettungsausstieg
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
20,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen EN ISO 7010 E017 Rettungsausstieg, wolk aufkleber, aufkleber, alle fluchtwegschilder folie, ettungsschild, Folie langnachleuchtend, Rettungsausstieg 20 x 20 cm, DIN EN ISO 7010 E017, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A2039
ab € 4,11*
Ähnlich
Wolk
15.A2040
ab € 5,48*
Ähnlich
Wolk
44.A2040
ab € 5,51*
Ähnlich
Wolk
44.A2045
ab € 6,26*
Ähnlich
Wolk
15.A2045
ab € 6,18*
Ähnlich
Wolk
38.A2040
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.