Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild, Alu, langnachleuchtend, Rettungsfenster, 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 E017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegschild, Alu, langnachleuchtend, Rettungsfenster, 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 E017
Fluchtwegschild, Alu, langnachleuchtend, Rettungsfenster, 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 E017
Fluchtwegschild, Alu, langnachleuchtend, Rettungsfenster, 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 E017
Artikel-Nr.:
     C158H-150.A2040
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A2040
EAN/GTIN:
     4044589430809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsausstieg E017 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E017 Re...
rettungsausstieg e017 fluchtwegschi...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Rettungsausstieg (Rettungsfenster) DIN EN ISO 7010 E017
Rettungsausstieg (Rettungsfenster)


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E017
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungsausstieg e017 fluchtwegschild, Fluchtwegschild, Alu, langnachleuchtend, Rettungsfenster, 15, 0 x 15, 0 cm, DIN EN ISO 7010 E017, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A2039
ab € 4,11*
Ähnlich
Wolk
44.A2040
ab € 5,51*
Ähnlich
Wolk
44.A2045
ab € 6,26*
Ähnlich
Wolk
15.A2045
ab € 6,18*
Ähnlich
Wolk
38.A2040
ab € 3,64*
Ähnlich
Wolk
38.A2045
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.