Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Rettungsausstieg, Folie, 10,0 x 10,0 cm DIN EN ISO 7010 E017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Rettungsausstieg, Folie, 10,0 x 10,0 cm DIN EN ISO 7010 E017
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Rettungsausstieg, Folie, 10,0 x 10,0 cm DIN EN ISO 7010 E017
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Rettungsausstieg, Folie, 10,0 x 10,0 cm DIN EN ISO 7010 E017
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A2039
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A2039
EAN/GTIN:
     4044589441553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsausstieg E017 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E017 Re...
alle fluchtwegschilder folie
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Rettungsausstieg (Rettungsfenster) DIN EN ISO 7010 E017
Rettungsausstieg (Rettungsfenster)


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend, HI 150 Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E017
  • Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Eigenschaft:
selbstklebend | langnachleuchtend
Material:
PVC
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungsausstieg e017 fluchtwegschild, Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Rettungsausstieg, Folie, 10, 0 x 10, 0 cm, DIN EN ISO 7010 E017, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2040
ab € 5,48*
Ähnlich
Wolk
44.A2040
ab € 5,48*
Ähnlich
Wolk
44.A2045
ab € 6,27*
Ähnlich
Wolk
15.A2045
ab € 6,20*
Ähnlich
Wolk
38.A2040
ab € 3,65*
Ähnlich
Wolk
38.A2045
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.