| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-410.1893 Herst.-Nr.: 41.1893 EAN/GTIN: 4044589503107 |
| | |
|
| | |
| Parkplatzschild Symbol: P, Symbol: Frauen SafetyMarking® Parkplatzschild FrauenDie robusten und dennoch flexiblen Materialeigenschaften sorgen dafür, dass das Schild auch an gewölbten Flächen befestigt werden kann - modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität
- zur Wand- oder Pfostenmontage
- schwer entflammbar
- Qualität Made in Germany
- Material: 1,0 mm Kunststoff, weiß
- Größe (BxH): 15,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Polystyrol | Material: | Polystyrol | Breite: | 15,0 cm | Höhe: | 25,0 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, Hinweisschild Damen, Piktogramm Damen, Piktogramm Damentoilette, Piktogramm Frauen, Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, piktogramm damen kunststoff, hinweisschild damen, parkplatzschild wolk, wolk, Parkplatzschilder, Parkleitsystem-Schilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Einschlagpfosten, Parkbegrenzung |
| | |
| |