Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichnung, Fremdspannungsarme Erde, 28 Stk/Bogen, 2,0 cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Leiterkennzeichnung, Fremdspannungsarme Erde, 28 Stk/Bogen, 2,0 cm
Leiterkennzeichnung, Fremdspannungsarme Erde, 28 Stk/Bogen, 2,0 cm
Leiterkennzeichnung, Fremdspannungsarme Erde, 28 Stk/Bogen, 2,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-300.1636
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1636
EAN/GTIN:
     4044589430502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Explosionsgeschützt (Betriebsmittel...
Fremdspannungsarme Erde (Betriebsmi...
Fremdspannungsarme Erde (Leiterkenn...
Gerätemarkierer
Etiketten auf Bogen - Kennzeichnung elektrische Betriebsmittel Fremdspannungsarme Erde
Fremdspannungsarme Erde


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Leiterkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Fremdspannungsarme Erde
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
28
Material:
PVC
Durchmesser:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gerätemarkierer, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1635
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.