Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichnung, Fremdspannungsarme Erde, 40 Stk/Bogen, 1,25 cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Leiterkennzeichnung, Fremdspannungsarme Erde, 40 Stk/Bogen, 1,25 cm
Leiterkennzeichnung, Fremdspannungsarme Erde, 40 Stk/Bogen, 1,25 cm
Leiterkennzeichnung, Fremdspannungsarme Erde, 40 Stk/Bogen, 1,25 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-300.1635
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1635
EAN/GTIN:
     4044589430496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Explosionsgeschützt (Betriebsmittel...
Fremdspannungsarme Erde (Betriebsmi...
Fremdspannungsarme Erde (Leiterkenn...
Gerätemarkierer
Etiketten auf Bogen - Kennzeichnung elektrische Betriebsmittel Fremdspannungsarme Erde
Fremdspannungsarme Erde


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,25 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Leiterkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Fremdspannungsarme Erde
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
40
Material:
PVC
Durchmesser:
1,25 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gerätemarkierer, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1636
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.