Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild auf Bogen Warnung vor Laserstrahl, Folienetiketten, gestanzt, 1,50cm DIN EN ISO 7010 W004 ASR A1.3 W004


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Warnschild auf Bogen Warnung vor Laserstrahl, Folienetiketten, gestanzt, 1,50cm DIN EN ISO 7010 W004 ASR A1.3 W004
Warnschild auf Bogen Warnung vor Laserstrahl, Folienetiketten, gestanzt, 1,50cm DIN EN ISO 7010 W004 ASR A1.3 W004
Artikel-Nr.:
     158H-300.0201
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0201
EAN/GTIN:
     4044589411235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserkennzeichnung
Laserwarnschild
Warnschild EN ISO 7010 W004 Warnung...
Warnung vor Laserstrahl W004 Warnsc...
Warnschild auf Bogen Warnung vor Laserstrahl DIN EN ISO 7010 W004 ASR A1.3 W004
Warnung vor Laserstrahl


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W004
  • Größe Einzeletikett (SL): 1,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W004 - Warnung vor Laserstrahl
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W004 - Warnung vor Laserstrahl
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor Laserstrahl
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
114
Material:
PVC
Seitenlänge:
1,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w004 warnung vor laserstrahl, Warnschild auf Bogen, DIN EN ISO 7010 W004, ASR A1.3 W004, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 14,49*
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 14,49*
5 Tage
unbekannt
pro Bogen
€ 8,50*
ab € 13,78*
€ 21,49*
7 Tage
50
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,04*
€ 33,63*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Bogen
1 Bogen enthält 114 Stück (ab € 0,06878* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0204
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.0205
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.0353
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
30.0202
ab € 6,72*
Ähnlich
Wolk
30.0353
ab € 3,93*
Ähnlich
Wolk
31.0201
ab € 9,65*
Ähnlich
Wolk
31.0202
ab € 22,91*
Ähnlich
Wolk
11.0204
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
11.0205
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
11.0206
ab € 5,58*
Ähnlich
Wolk
21.0204
ab € 0,85*
Ähnlich
Wolk
21.0205
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.